INTERCABLE SRL - INRBLVAPG13S VA SPLIT MATRICE FORO TONDO PG13,5 - BLVAPG13S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG13,5
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - nur Stempel
Packung
1 ST
EAN
8014212415516
Artikelnummer
INRBLVAPG13S
Herstellernummer
BLVAPG13S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG13,5
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


