Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLVAPG13 VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG13 - BLVAPG13

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLVAPG13 VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Lochdurchmesser - PG13,5

  • Lochdurchmesser - 20.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415349

Artikelnummer

INRBLVAPG13

Herstellernummer

BLVAPG13

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Lochdurchmesser:

PG13,5

Lochdurchmesser:

20.4 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

ja

Il sistema VA SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 2 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante. Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte,foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato, molto resistente all’usura. La confezione contiene una pasta per la protezione all’usura ed al bloccaggio del filetto