INTERCABLE SRL - INRBLVAPG11S VA SPLIT MATRICE FORO TONDO PG11 - BLVAPG11S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG11
Lochdurchmesser - 18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - nur Stempel
Packung
1 ST
EAN
8014212415509
Artikelnummer
INRBLVAPG11S
Herstellernummer
BLVAPG11S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG11
Lochdurchmesser:
18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


