Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLTPG48S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG48 - BLTPG48S

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLTPG48S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - nur Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - PG48

  • Lochdurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415189

Artikelnummer

INRBLTPG48S

Herstellernummer

BLTPG48S

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Ausführung:

nur Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

PG48

Lochdurchmesser:

60 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

ja

Punzone di ricambio