Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLTPG42S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG42 - BLTPG42S

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLTPG42S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - nur Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - PG42

  • Lochdurchmesser - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415172

Artikelnummer

INRBLTPG42S

Herstellernummer

BLTPG42S

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Ausführung:

nur Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

PG42

Lochdurchmesser:

54 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

ja

Punzone di ricambio