INTERCABLE SRL - INRBLTPG36S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG36 - BLTPG36S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Lochdurchmesser - PG36
Lochdurchmesser - 47 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212415165
Artikelnummer
INRBLTPG36S
Herstellernummer
BLTPG36S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Ausführung:
nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Lochdurchmesser:
PG36
Lochdurchmesser:
47 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


