Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLTPG29S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG29 - BLTPG29S

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLTPG29S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - nur Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - PG29

  • Lochdurchmesser - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415158

Artikelnummer

INRBLTPG29S

Herstellernummer

BLTPG29S

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Ausführung:

nur Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

PG29

Lochdurchmesser:

37 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

ja

Punzone di ricambio