INTERCABLE SRL - INRBLTPG29 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG2 - BLTPG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG29
Lochdurchmesser - 37 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Packung
1 ST
EAN
8014212414984
Artikelnummer
INRBLTPG29
Herstellernummer
BLTPG29
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG29
Lochdurchmesser:
37 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


