INTERCABLE SRL - INRBLTPG16S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG16 - BLTPG16S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Lochdurchmesser - PG16
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212415134
Artikelnummer
INRBLTPG16S
Herstellernummer
BLTPG16S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Ausführung:
nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Lochdurchmesser:
PG16
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


