INTERCABLE SRL - INRBLTPG13 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG1 - BLTPG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG13,5
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Packung
1 ST
EAN
8014212414953
Artikelnummer
INRBLTPG13
Herstellernummer
BLTPG13
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG13,5
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


