INTERCABLE SRL - INRBLTM50 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M50 - BLTM50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Lochdurchmesser - ISO 50
Lochdurchmesser - 50.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212414915
Artikelnummer
INRBLTM50
Herstellernummer
BLTM50
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Lochdurchmesser:
ISO 50
Lochdurchmesser:
50.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


