Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLTM20 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M20 - BLTM20

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLTM20 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - ISO 20

  • Lochdurchmesser - 20.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212414878

Artikelnummer

INRBLTM20

Herstellernummer

BLTM20

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

ISO 20

Lochdurchmesser:

20.4 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

ja

Il sistema TRE SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 3 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante. Caratteristiche: gli inserti di foratura sono adatti all‘utilizzo manuale e oleodinamico, forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. La confezione contiene una pasta per la protezione all’usura ed al bloccaggio del filetto