INTERCABLE SRL - INRBLTM16 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M16 - BLTM16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 16
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Packung
1 ST
EAN
8014212414861
Artikelnummer
INRBLTM16
Herstellernummer
BLTM16
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 16
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


