Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLN68 PUNZONE+MATRICE STD FORO TONDO 68 MM - BLN68

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLN68 PUNZONE+MATRICE STD FORO TONDO 68 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415868

Artikelnummer

INRBLN68

Herstellernummer

BLN68

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

68 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Punzone tranciafori per lamiera, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INRBLN68 - PUNZONE MATRICE STD FORO TONDO 68 MM