Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLF46X46 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 46 X 46 - BLF46X46

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLF46X46 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 46 X 46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - quadratisch

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochbreite - 46 mm

  • Lochhöhe - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415646

Artikelnummer

INRBLF46X46

Herstellernummer

BLF46X46

Hersteller

INR

Lochform:

quadratisch

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochbreite:

46 mm

Lochhöhe:

46 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

La speciale geometria del punzone riduce la forza di taglio della lamiera diminuendo lo sforzo da applicare durante l‘operazione. Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. Dotazione: inserto di foratura quadra, tirante, dado di bloccaggio, valigetta in resina con inserto sagomato