INTERCABLE SRL - INRBLF36X112 MATRICE+PUNZONEMANUALE FORAT. RETT. 36 X - BLF36X112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Lochbreite - 36 mm
Lochhöhe - 112 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Packung
1 ST
EAN
8014212415714
Artikelnummer
INRBLF36X112
Herstellernummer
BLF36X112
Hersteller
INR
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
36 mm
Lochhöhe:
112 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein


