Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLF24X65 MATRICE+PUNZONE FORAT. RETT. 24 X 65 - BLF24X65

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLF24X65 MATRICE+PUNZONE FORAT. RETT. 24 X 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Lochbreite - 24 mm

  • Lochhöhe - 65 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415752

Artikelnummer

INRBLF24X65

Herstellernummer

BLF24X65

Hersteller

INR

Lochform:

rechteckig

Lochbreite:

24 mm

Lochhöhe:

65 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Adatto per lamiera in acciaio. Sistema con 2 punte di centraggio integrate nella matrice per la marcatura dei fori di montaggio. Utilizzo esclusivo con sistemi oleodinamici. Materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. Dotazione: inserto di foratura rettangolare, tirante, dado di bloccaggio, valigietta in resina con inserto sagomato