Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV6410 SPELLACAVO HLS - AV6410

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV6410 SPELLACAVO HLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - nein

  • Spiralschnitt - nein

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212011626

Artikelnummer

INRAV6410

Herstellernummer

AV6410

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

nein

Spiralschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

ndicato per la spellatura dello strato semiconduttore non vulcanizzato di cavi MT con diametro da 16 a 41 mm.\nCaratteristiche:\n• Taglio longitudinale, elicoidale e circolare\n• Posizionamento sul cavo con sistema a morsa\n• Limitazione della lunghezza di spellatura tramite morsetto di battuta\n• Regolazione profondità di taglio a scatti da 0 a 0,9 mm.\n• La profondità di taglio può essere aumentata fino a 2 mm spostando il riferimento 0\n• Spellatura agevole fino a -10°C