INTERCABLE SRL - INRAV6400 SET HLS - AV6400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - nein
Spiralschnitt - nein
Auswechselbare Messer - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212014450
Artikelnummer
INRAV6400
Herstellernummer
AV6400
Hersteller
INR
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Indicato per la spellatura dello strato semiconduttore non vulcanizzato di cavi MT con diametro da 16 a 41 mm.\n\nCaratteristiche:\n• taglio longitudinale, elicoidale e circolare\n• posizionamento sul cavo con sistema a morsa\n• limitazione della lunghezza di spellatura tramite morsetto di battuta\n• regolazione profondità di taglio a scatti da 0 a 0,9 mm\n• la profondità di taglio può essere aumentata fino a 2 mm spostando il riferimento 0\n• spellatura agevole fino a -10°C.\n\nDotazione:\n• spellacavo HLS\n• morsetto di battuta\n• tubetto di grasso siliconico 100 ml\n• valigetta rigida


