INTERCABLE SRL - INRAV6320 KIT SGUAINACAVI IMS + AMS - AV6320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 25...240 mm²
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Spiralschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212009494
Artikelnummer
INRAV6320
Herstellernummer
AV6320
Hersteller
INR
Abisolierbereich Querschnitt:
25...240 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 100 mm mediante dispositivo incorporato nel manico\n• manico con attacco a baionetta\n• inserto di spellatura per sezioni da 25 a 240 mmq\nDotazione:\n• manico\n• inserto di spellatura 25\n• inserto di spellatura 35\n• inserto di spellatura 50\n• inserto di spellatura 70\n• inserto di spellatura 95\n• inserto di spellatura 120\n• inserto di spellatura 150\n• inserto di spellatura 185\n• inserto di spellatura 240\n• AMS con custodia in resina ed istruzione d'uso\n• valigetta rigida


