Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV63120 INSERTO DI SPELLATURA 120² 20KV - AV63120

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV63120 INSERTO DI SPELLATURA 120² 20KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 120...120 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212009159

Artikelnummer

INRAV63120

Herstellernummer

AV63120

Hersteller

INR

Abisolierbereich Querschnitt:

120...120 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Utensile per l´asportazione dell´isolante primario di cavi MT 20kV. Da utilizzare con manico AV6300.