Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV6240 SGUAINACAVI AMS-MAXI - AV6240

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV6240 SGUAINACAVI AMS-MAXI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 45...1000 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212226860

Artikelnummer

INRAV6240

Herstellernummer

AV6240

Hersteller

INR

Abisolierbereich Durchmesser:

45...1000 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

nein

Indicato per la spellatura della guaina esterna in materiale PE (XLPE), su cavi di alta tensione con schermatura sottile in alluminio, diametro esterno di min. 45mm (limitazione solo per il taglio circolare). Caratteristiche: • Taglio longitudinale e circolare • Consente d’asportare le guaine esterne su cavi di alta tensione • Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi • Regolazione della profondità di taglio da 0 a 5mm (taglio circolare) e 8mm (taglio longitudinale) • Spellatura senza incidere delle parti sottostanti • Lama intercambiabile a due lati • Spellatura agevole fino a -10°C • Manopola di guida