Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV6220 SGUAINACAVI UNIVERSALE AMS - INT - AV6220

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV6220 SGUAINACAVI UNIVERSALE AMS - INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 25...1000 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212008152

Artikelnummer

INRAV6220

Herstellernummer

AV6220

Hersteller

INR

Abisolierbereich Durchmesser:

25...1000 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino a 5mm di tutti i cavi BT e MT con diametro esterno min. di 25mm (limitazione solo per il taglio circolare).\n• taglio longitudinale e circolare\n• indicato per spellare tratti terminali edintermedi\n• regolazione profondità di taglio da 0 a 5mm\n• spellatura senza incidere delle parti sottostanti\n• lama intercambiabile a due lati\n• spellatura agevole fino a - 10°C, chiusura dell’attrezzo a scatto.