Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV6105 CACCIAVITE CERCAFASE 3,5X95 - AV6105

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV6105 CACCIAVITE CERCAFASE 3,5X95

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • KlingenstĂ€rke - 0.4 mm

  • KlingenlĂ€nge - 95 mm

  • GrĂ¶ĂŸe - sonstige

  • GesamtlĂ€nge - 190 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212023759

Artikelnummer

INRAV6105

Herstellernummer

AV6105

Hersteller

INR

Klingenbreite:

3.5 mm

KlingenstÀrke:

0.4 mm

KlingenlÀnge:

95 mm

GrĂ¶ĂŸe:

sonstige

GesamtlÀnge:

190 mm

PrĂ€zisionsausfĂŒhrung:

nein

AusfĂŒhrung:

gerade

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

GriffausfĂŒhrung:

1-Komponenten

AusfĂŒhrung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

AusfĂŒhrung Schaft:

quadratisch

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

OberflÀchenschutz Klinge:

verchromt

OberflÀchenbehandlung Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

ja

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS