INTERCABLE SRL - INRAV6104 CACCIAVITE CERCAFASE 3X65 MM - AV6104

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
KlingenstÀrke - 0.4 mm
KlingenlÀnge - 65 mm
GröĂe - sonstige
GesamtlÀnge - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
3831007690027
Artikelnummer
INRAV6104
Herstellernummer
AV6104
Hersteller
INR
Klingenbreite:
3 mm
KlingenstÀrke:
0.4 mm
KlingenlÀnge:
65 mm
GröĂe:
sonstige
GesamtlÀnge:
140 mm
PrĂ€zisionsausfĂŒhrung:
nein
AusfĂŒhrung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
GriffausfĂŒhrung:
1-Komponenten
AusfĂŒhrung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
AusfĂŒhrung Schaft:
quadratisch
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
OberflÀchenschutz Klinge:
verchromt
OberflÀchenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
ja


