INTERCABLE SRL - INRAV4901 DETERGENTE METIL CLEANER - AV4901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Physische Form - Flüssigkeit
Verpackung - Kanister
Inhalt - 2000 ml
Geeignet zum Entfetten - nein
Geeignet zum Reinigen - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212170330
Artikelnummer
INRAV4901
Herstellernummer
AV4901
Hersteller
INR
Physische Form:
Flüssigkeit
Verpackung:
Kanister
Inhalt:
2000 ml
Geeignet zum Entfetten:
nein
Geeignet zum Reinigen:
ja
Geeignet zum Entkalken:
nein
Unbedingt mit Wasser nachspülen:
nein
Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC):
ja
Unbedingt mit Wasser verdünnen:
nein
Wasserlöslich:
ja


