Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4820 PENNELLO PIEGATO 1 1/2 ISOLATO - AV4820

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV4820 PENNELLO PIEGATO 1 1/2  ISOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - flach

  • Ausführung - gebogen

  • Gesamtlänge - 330 mm

  • Werkstoff des Stiels - Kunststoff

  • Werkstoff der Borsten - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212006332

Artikelnummer

INRAV4820

Herstellernummer

AV4820

Hersteller

INR

Form:

flach

Ausführung:

gebogen

Gesamtlänge:

330 mm

Werkstoff des Stiels:

Kunststoff

Werkstoff der Borsten:

sonstige

Per pulire e spolverare le aree di lavoro. in materiale isolante.