INTERCABLE SRL - INRAV4413 GUAINA PROTETTIVA DIAM.10MM - 3 M - AV4413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Farbe - rot
Hitzebeständig - nein
Strecktülle - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212008770
Artikelnummer
INRAV4413
Herstellernummer
AV4413
Hersteller
INR
Innendurchmesser:
10 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
nein
• per l’isolamento provvisorio di conduttori nudi di linee aeree BT in tensione fino a 1000V\n• materiale: gomma naturale o elastomero di sintesi vulcanizzato\n• peso al metro: ca. 350g\n• colore: rosso


