INTERCABLE SRL - INRAV3930 COLTELLO CON LAMA IN CERAMICA INT - AV3930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der Klinge - 50 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014212043245
Artikelnummer
INRAV3930
Herstellernummer
AV3930
Hersteller
INR
Länge der Klinge:
50 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
ja
Cuttermesser:
ja
Mit Gleitschuh:
ja
Mit Schaber:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausziehbar:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Automatischer Rückzug:
nein


