Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV3920 COLTELLO CON LAMA PESANTE CAMBIABILE INT - AV3920

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV3920 COLTELLO CON LAMA PESANTE CAMBIABILE INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der Klinge - 50 mm

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Klingenform - gerade

  • Werkstoff der Klinge - Edelstahl

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212005960

Artikelnummer

INRAV3920

Herstellernummer

AV3920

Hersteller

INR

Länge der Klinge:

50 mm

Gesamtlänge:

200 mm

Klingenform:

gerade

Werkstoff der Klinge:

Edelstahl

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kabelmesser:

ja

Cuttermesser:

ja

Mit Gleitschuh:

ja

Mit Schaber:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Ausziehbar:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Automatischer Rückzug:

nein

Manico ergonomico in resina antiurto