INTERCABLE SRL - INRAV3801 COLTELLO SPELACAVI - AV3801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 8...28 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - nein
Spiralschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212005854
Artikelnummer
INRAV3801
Herstellernummer
AV3801
Hersteller
INR
Abisolierbereich Durchmesser:
8...28 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Per sguainare con rapidità i cavi circolari con diametro da 8 a 28 mm, la profonditá da taglio si regola mediante la vite di regolazione all’estremitá dell’impugnatura in base allo spessore del cavo isolante


