INTERCABLE SRL - INRAS85 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - AS85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Gesamtlänge - 522 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212511904
Artikelnummer
INRAS85
Herstellernummer
AS85
Hersteller
INR
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
85 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Gesamtlänge:
522 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten


