Startseite

INTERCABLE SRL - INRAS50F UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - AS50F

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAS50F UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212511942

Artikelnummer

INRAS50F

Herstellernummer

AS50F

Hersteller

INR

Idonea per il taglio di cavi flessibli in alluminio e rame fino a un diametro di 50 mm.

Caratteristiche:

  • 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
  • Taglio preciso
  • Apertura testa tramite sistema rapido per potere effettuare tagli su cavi passanti
  • Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
  • Costruzione leggera, robusta e compatta
  • Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone
  • Velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio
  • Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (adatto anche per i mancini)Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
  • Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura
  • Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
  • Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah
  • Potente LED per illuminare il posto di lavoro
  • Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
  • Tempo ricarica batteria 60 minuti
  • Campo di utilizzo: cavi rame/alluminio
  • Diametro di taglio diametro 50 mm
  • Forza di taglio sviluppata 60 kN
  • Ruotazione della testa 360°
  • Tensione batteria 18 V
  • Peso (con batteria) 5,4 kg
  • Dimensioni utensile 434 x 331 x 75 mm

Dotazione SET:

  • Utensile oleodinamico a batteria per il taglio
  • Batteria Li-Ion 18V/3Ah
  • Caricabatteria LG8
  • Cinghia a tracolla TG2
  • Valigetta rigida in resina con inserto termoformato