INTERCABLE SRL - INRAS50 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - AS50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - nein
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212518330
Artikelnummer
INRAS50
Herstellernummer
AS50
Hersteller
INR
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Gesamtlänge:
434 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein


