Startseite

INTERCABLE SRL - INRAS45 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - AS45

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAS45 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Gesamtlänge - 434 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212511935

Artikelnummer

INRAS45

Herstellernummer

AS45

Hersteller

INR

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

45 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Gesamtlänge:

434 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio. Caratteristiche: • taglio preciso • apertura testa tramite sistema rapido per potere effettuare tagli su cavi passanti • lame realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale ed alta resistenza all'usura • costruzione leggera, robusta e compatta • avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone • velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio • tasto di rilascio pressione azionabile conuna sola mano su entrambi i lati (ambidestro) • manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa • sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura • anello di fissaggio della cinghia a tracolla • potente batteria Li-Ion 18V-3Ah, potente LED per illuminare il posto di lavoro • valigetta rigida in resina antiurto con scomparti interni termoformati • tempo ricarica batteria 60 minuti Dotazione set: • utensile oleodinamico a batteria per il taglio • batteria Li-Ion 18V/3Ah • caricabatteria LG8 • cinghia a tracolla TG2 • valigetta rigida in resina con inserto termoformato - 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service