Startseite

INTERCABLE SRL - INRAS2007 SET GIRAVITI - AS2007

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAS2007 SET GIRAVITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 7

  • Elektromonteur-Set - ja

  • Verpackung - Kunststoffbox

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212015716

Artikelnummer

INRAS2007

Herstellernummer

AS2007

Hersteller

INR

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Elektromonteur-Set:

ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Dotazione set:\n• 1 giravite ad intaglio 0,3x1,5x40\n• 1 giravite ad intaglio 0,3x1,8x60\n• 1 giravite ad intaglio 0,4x2,0x60\n• 1 giravite ad intaglio 0,4x2,5x75\n• 1 giravite ad intaglio 0,5x3,0x75\n• 1 giravite a croce PH00x40\n• 1 giravite a croce PH0x60