Startseite

INTERCABLE SRL - INRAP60-2 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA - AP60-2

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAP60-2 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Länge - 334 mm

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212511911

Artikelnummer

INRAP60-2

Herstellernummer

AP60-2

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...300 mm²

Länge:

334 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

60...60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 300 mmq. Caratteristiche: • costruzione leggera, robusta e compatta • avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone • velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura • tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (ambidestro) • testa per la compressione ruotabile di 360° • manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa • sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura • anello di fissaggio della cinghia a tracolla • potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria) • LED per illuminare il posto di lavoro • valigetta rigida in resina antiurto con scomparti interni termoformati, tempo di ricarica batteria 60 minuti. Dotazione set: • utensile oleodinamico a batteria per la compressione • batteria Li-Ion 18V/3Ah • caricabatteria LG8 • cinghia a tracolla TG2 • valigetta rigida in resina con inserto termoformato • adatto per il contenimento di 18 coppie matrici - 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service.