INTERCABLE SRL - INRAP60-1-ISL-E UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA - AP60-1-ISL-E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...240 mm²
Länge - 329 mm
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Packung
1 ST
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...240 mm²
Länge:
329 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
60...60 kN


