Startseite

INTERCABLE SRL - INRAP130-H UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA - AP130-H

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAP130-H UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Länge - 409 mm

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212518309

Artikelnummer

INRAP130-H

Herstellernummer

AP130-H

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Länge:

409 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

130...130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera robusta e compatta\n• avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone\n• velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura\n• tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (ambidestro)\n• testa per la compressione ruotabile di 360°\n• manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa\n• sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura\n• anello di fissaggio della cinghia a tracolla\n• potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria, ca.70 punzonature profonde)\n• LED per illuminare il posto di lavoro\n• valigetta rigida in resina antiurto con scomparti interni termoformati, tempo di ricarica batteria 60 minuti.\n\nDotazione set:\n• utensile oleodinamico a batteria per la compressione\n• batteria Li-Ion 18V/3Ah\n• caricabatteria LG8\n• cinghia a tracolla TG2\n• valigetta rigida in resina con inserto termoformato\n• adatto per il contenimento di 18 coppie matrici - 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service.