Startseite

INTERCABLE SRL - INRAP130-C UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA - AP130-C

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAP130-C UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Länge - 401 mm

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Länge:

401 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

130...130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq. \n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera, robusta e compatta\n• avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone\n• velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura\n• tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (ambidestro)\n• testa per la compressione ruotabile di 360°\n• manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa\n•sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura\n• anello di fissaggio della cinghia a tracolla\n• potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria)\n• potente LED per illuminare il posto di lavoro\n• valigetta rigida in resina antiurto con scomparti interni termoformati\n• tempo di ricarica batteria 60 minuti.\n\nDotazione set:\n• utensile oleodinamico a batteria per la compressione\n• batteria Li-Ion 18V/3Ah\n• caricabatteria LG8\n• cinghia a tracolla TG2\n• valigetta rigida in resina con inserto termoformato\n• adatto per il contenimento di 18 coppie matrici - 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service.