INTERCABLE SRL - INRAP0714 TRONCHESE PER CORDINO PER SIGILLATURE EN - AP0714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Standard
Länge - 100 mm
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Packung
1 ST
EAN
8014212005472
Artikelnummer
INRAP0714
Herstellernummer
AP0714
Hersteller
INR
Form:
Standard
Länge:
100 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Abisolierfunktion:
nein
Oberflächenschutz:
brüniert
ESD geprüft:
nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige


