INTERCABLE SRL - INRAP0520N PINZA BECCHI PIEGATI 200MM N - AP0520N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gebogen
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 70 mm
Gewicht - 188 g
Kopfbreite - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212005380
Artikelnummer
INRAP0520N
Herstellernummer
AP0520N
Hersteller
INR
Form:
gebogen
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
70 mm
Gewicht:
188 g
Kopfbreite:
17 mm
Kopfhöhe:
4 mm
Mit Seitenschneider:
ja
Geschmiedet:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Mit Drahtschneider:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Greiffläche:
sonstige


