INTERCABLE SRL - INRAP0516N PINZA BECCHI PIEGATI 160 MM N - AP0516N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gebogen
Länge - 165 mm
Länge der Backen - 46 mm
Gewicht - 158 g
Kopfbreite - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212015853
Artikelnummer
INRAP0516N
Herstellernummer
AP0516N
Hersteller
INR
Form:
gebogen
Länge:
165 mm
Länge der Backen:
46 mm
Gewicht:
158 g
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Mit Seitenschneider:
ja
Geschmiedet:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Mit Drahtschneider:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Greiffläche:
sonstige


