Startseite

INTERCABLE SRL - INRAP0416N PINZA BECCHI DIRITTI 160MM N - AP0416N

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAP0416N PINZA BECCHI DIRITTI 160MM N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - gerade

  • Länge - 170 mm

  • Länge der Backen - 52 mm

  • Gewicht - 158 g

  • Kopfbreite - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212005304

Artikelnummer

INRAP0416N

Herstellernummer

AP0416N

Hersteller

INR

Form:

gerade

Länge:

170 mm

Länge der Backen:

52 mm

Gewicht:

158 g

Kopfbreite:

16 mm

Kopfhöhe:

3 mm

Geschmiedet:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Aufprallschutz:

ja

Mit Drahtschneider:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Greiffläche:

sonstige

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.