Startseite

INTERCABLE SRL - INRAP0216N PINZA BECCHI PIATTI 160 MM N - AP0216N

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAP0216N PINZA BECCHI PIATTI 160 MM N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 165 mm

  • Länge der Backen - 50 mm

  • Kopfbreite - 16 mm

  • Kopfhöhe - 6 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212005250

Artikelnummer

INRAP0216N

Herstellernummer

AP0216N

Hersteller

INR

Gesamtlänge:

165 mm

Länge der Backen:

50 mm

Kopfbreite:

16 mm

Kopfhöhe:

6 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Gewicht:

155 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.