Startseite

INTERCABLE SRL - INRAP0119N PINZA UNIVERSALE 180 MM N - AP0119N

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAP0119N PINZA UNIVERSALE 180 MM N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 185 mm

  • Länge der Backen - 39 mm

  • Vorstehende Schneide - ja

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212005205

Artikelnummer

INRAP0119N

Herstellernummer

AP0119N

Hersteller

INR

Länge:

185 mm

Länge der Backen:

39 mm

Vorstehende Schneide:

ja

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Werkstoff:

Stahl

Kopfbreite:

24 mm

Kopfhöhe:

10 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Oberflächenschutz:

verchromt

Greiffläche:

gezahnt

Geschmiedet:

ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

ja

Mit Seitenschneider:

ja

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Gewicht:

250 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.