INTERCABLE SRL - INRAP0116N PINZA UNIVERSALE 160 MM N - AP0116N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 170 mm
Länge der Backen - 35 mm
Vorstehende Schneide - ja
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
8014212005151
Artikelnummer
INRAP0116N
Herstellernummer
AP0116N
Hersteller
INR
Länge:
170 mm
Länge der Backen:
35 mm
Vorstehende Schneide:
ja
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Kopfbreite:
22 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Greiffläche:
gezahnt
Geschmiedet:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
ja
Mit Seitenschneider:
ja
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
220 g


