INTERCABLE SRL - INRAO2104 VALIGIA DI EMERGENZA MCPLUS DOTATA - AO2104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Anzahl der Zangen - 1
Verpackung - Koffer
Packung
1 ST
EAN
8014212548412
Artikelnummer
INRAO2104
Herstellernummer
AO2104
Hersteller
INR
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Zangen:
1
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Messgeräte:
2
Anzahl der Kabelschneider:
2


