INTERCABLE SRL - INRAI0405 PANTALONE 7KA-DPI III CAT. BLU ROYAL GRA - AI0405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Passform - normale Form
Größe - 52...52
Geschlecht - Unisex
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
1 ST
EAN
8014212216991
Artikelnummer
INRAI0405
Herstellernummer
AI0405
Hersteller
INR
Passform:
normale Form
Größe:
52...52
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
260 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Länge:
1/1 lang
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Störlichtbogengeprüft:
ja


