INTERCABLE SRL - INRAI0401 PANTALONE 7KA-DPI III CAT. BLU ROYAL GRA - AI0401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Passform - normale Form
Größe - 44...44
Geschlecht - Unisex
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
1 ST
EAN
8014212216953
Artikelnummer
INRAI0401
Herstellernummer
AI0401
Hersteller
INR
Passform:
normale Form
Größe:
44...44
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
260 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Länge:
1/1 lang
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Störlichtbogengeprüft:
ja


